Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC8135 Fettpresse / Fettpistole - 8951070070


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC8135 Fettpresse / Fettpistole - 8951070070
RODCRAFT RC8135 Fettpresse / Fettpistole - 8951070070
RODCRAFT RC8135 Fettpresse / Fettpistole - 8951070070
Artikel-Nr.:
     492-2416
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951070070
EAN/GTIN:
     4030178800177
Suchbegriffe:
Druckluft Kartuschenpresse
Druckluft-Auspresspistole
Druckluft-Kartuschenpistole
pneumatische Kartuschenpistole
RODCRAFT RC8135 Fettpresse / Fettpistole Modell: 8951070070

Beschreibung:

  • Fettpresse für Kartuschen bis Durchmesser 54 mm (600 ml) oder loses Fett
  • Solange der Betätigungshebel gedrückt wird pumpt die Fettpresse das Fett heraus
  • flexibler Hochdruckluft mit 40 cm Länge
  • für schwer erreichbare Schmierstellen kann der Griff zum Behälter um 360° gedreht werden

Technische Angaben:

  • Ausgangsdruck (Verdichtungsverh.) 400 (40:1) bar
  • Förderkapazität ca. 400 g / min  
  • Gewicht 1.5 kg
  • Schlauchdurchmesser 8 mm
  • max.Druck 8 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 230  
  • Luftverbrauch kontin. 300  
  • Luftanschluss 1/4 Zoll IG  
  • Klassifizierung 3 - sehr hohe Ansprüche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,81*
€ 152,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,81*
€ 150,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,10*
€ 145,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,26*
€ 143,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,63*
€ 117,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.