Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1975 Rangier Hubwagen 600kg Unterfahrhöhe 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1975 Rangier Hubwagen 600kg Unterfahrhöhe 150mm
BGS 1975 Rangier Hubwagen 600kg Unterfahrhöhe 150mm
BGS 1975 Rangier Hubwagen 600kg Unterfahrhöhe 150mm
BGS 1975 Rangier Hubwagen 600kg Unterfahrhöhe 150mm
BGS 1975 Rangier Hubwagen 600kg Unterfahrhöhe 150mm
BGS 1975 Rangier Hubwagen 600kg Unterfahrhöhe 150mm
Artikel-Nr.:
     492-30582
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1975
EAN/GTIN:
     4026947019758
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
BGS 1975 Rangier Hubwagen 600kg Unterfahrhöhe 150mm

Beschreibung:

  • erleichtert das Rangieren auf kleinstem Raum
  • ideal in Ausstellungen, Werkstätten und bei Abschleppunternehmen
  • Tragkraft 600kg pro Hubwagen
  • Reifenbreite bis max. 295mm
  • Unterfahrhöhe 150mm
  • Hubrollendistanz (eingefahren): 270mm
  • Hubrollendistanz (ausgefahren): 550mm
  • Abmessungen (eingefahren): 550 x 630mm
  • Abmessungen (ausgefahren): 800 x 630mm

Hierzu erhältlich:

  • BGS 1975-1 Hydraulikzylinder
  • BGS 1979 Ersatzrolle
Weitere Suchbegriffe: BGS 1975 Rangier Hubwagen 600kg Unterfahrhöhe 150mm Rangier-Hubwagen Rangierhubwagen Rangieren auf kleinstem Raum Ausstellungen Werkstätten Abschleppunternehmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,84*
€ 260,61*
5 Tage
271
Frei Haus
ab € 212,48*
€ 260,61*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8604
ab € 234,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.