Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Grauguß. Traglast 910 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Grauguß. Traglast 910 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Grauguß. Traglast 910 Kg
Artikel-Nr.:
     495-BFCN 1503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BFCN 1503 6100
EAN/GTIN:
     8717349067824
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 150 mm. Traglast 910 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 202 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
910 Kg
Bauhöhe:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BFCU 1503 6100
ab € 235,82*
Ähnlich
Colson
BFCV 1503 6100
ab € 278,89*
Ähnlich
Colson
BFCU 2003 6100
ab € 238,34*
Ähnlich
Colson
BFCN 2003 6100
ab € 215,60*
Ähnlich
Colson
BFCV 2003 6100
ab € 309,04*
Ähnlich
Colson
BFCU 2503 6100
ab € 293,91*
Ähnlich
Colson
BFCN 2503 6100
ab € 264,22*
Ähnlich
Colson
BFCV 2503 6100
ab € 346,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.