Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 935 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 935 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 935 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BFCU 2003 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BFCU 2003 6100
EAN/GTIN:
     8717349067909
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Braune Polyurethanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 200 mm. Traglast 935 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 252 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
935 Kg
Bauhöhe:
252 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BFCU 1503 6100
ab € 233,92*
Ähnlich
Colson
BFCN 1503 6100
ab € 205,15*
Ähnlich
Colson
BFCV 1503 6100
ab € 277,20*
Ähnlich
Colson
BFCN 2003 6100
ab € 214,83*
Ähnlich
Colson
BFCV 2003 6100
ab € 308,56*
Ähnlich
Colson
BFCU 2503 6100
ab € 294,14*
Ähnlich
Colson
BFCN 2503 6100
ab € 264,47*
Ähnlich
Colson
BFCV 2503 6100
ab € 347,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.