Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1200 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1200 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1200 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BFCV 2503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BFCV 2503 6100
EAN/GTIN:
     8717349005505
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 16 mm.Rad Durchmesser 250 mm. Traglast 1200 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 303 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1200 Kg
Bauhöhe:
303 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,26*
€ 492,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,84*
€ 442,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BFCU 1503 6100
ab € 235,93*
Ähnlich
Colson
BFCN 1503 6100
ab € 205,47*
Ähnlich
Colson
BFCV 1503 6100
ab € 279,36*
Ähnlich
Colson
BFCU 2003 6100
ab € 237,97*
Ähnlich
Colson
BFCN 2003 6100
ab € 215,31*
Ähnlich
Colson
BFCV 2003 6100
ab € 310,59*
Ähnlich
Colson
BFCU 2503 6100
ab € 293,52*
Ähnlich
Colson
BFCN 2503 6100
ab € 262,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.