Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Grauguß. Traglast 1150 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Grauguß. Traglast 1150 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Grauguß. Traglast 1150 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BFCN 2003 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BFCN 2003 6100
EAN/GTIN:
     8717349067848
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 200 mm. Traglast 1150 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 252 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
1150 Kg
Bauhöhe:
252 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BFCU 1503 6100
ab € 233,92*
Ähnlich
Colson
BFCN 1503 6100
ab € 205,15*
Ähnlich
Colson
BFCV 1503 6100
ab € 277,20*
Ähnlich
Colson
BFCU 2003 6100
ab € 239,43*
Ähnlich
Colson
BFCV 2003 6100
ab € 308,56*
Ähnlich
Colson
BFCU 2503 6100
ab € 294,14*
Ähnlich
Colson
BFCN 2503 6100
ab € 264,47*
Ähnlich
Colson
BFCV 2503 6100
ab € 347,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.