Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 120Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 120Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 120Kg
Artikel-Nr.:
     495-BPPU 0801 1100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPU 0801 1100
EAN/GTIN:
     8717349070602
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 120 kg.
Rad mit Gleitlager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
120 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BPPN 1603 2100
ab € 37,68*
Ähnlich
Colson
BPPB 2003 2100
ab € 63,39*
Ähnlich
Colson
BPPG 2003 2100
ab € 45,18*
Ähnlich
Colson
BPPU 2003 2100
ab € 60,34*
Ähnlich
Colson
BPSM 2003 2100
ab € 38,39*
Ähnlich
Colson
BPPN 2003 2100
ab € 43,46*
Ähnlich
Colson
BPPB 0801 5100
ab € 20,61*
Ähnlich
Colson
BPPG 0801 2100
ab € 13,84*
Ähnlich
Colson
BPSM 0801 2100
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.