Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     495-FTPB 2003 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTPB 2003 2000
EAN/GTIN:
     8717349079568
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200 mm polyamid
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 238 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
238 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPN 1503 2000
ab € 25,29*
Ähnlich
Colson
FTPB 1603 2000
ab € 37,39*
Ähnlich
Colson
FTPU 1603 2000
ab € 34,02*
Ähnlich
Colson
FTPN 1603 2000
ab € 26,54*
Ähnlich
Colson
FTAU 2003 6440
ab € 24,64*
Ähnlich
Colson
FTAB 2003 6440
ab € 25,16*
Ähnlich
Colson
FTPU 2003 2000
ab € 16,41*
Ähnlich
Colson
FTPN 2003 2000
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.