Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 100Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 100Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 100Kg
Artikel-Nr.:
     495-JPPG 1255 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPG 1255 2000
EAN/GTIN:
     8717349086221
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Rückenloch.
Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 100 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 156 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
100 Kg
Bauhöhe:
156 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPB 1255 2000
ab € 21,65*
Ähnlich
Colson
JPPB 1255 5000
ab € 27,39*
Ähnlich
Colson
JPPU 1255 5000
ab € 8,54*
Ähnlich
Colson
JPPU 1255 2000
ab € 20,70*
Ähnlich
Colson
JPSM 1255 2000
ab € 14,74*
Ähnlich
Colson
JPPN 1255 5000
ab € 15,66*
Ähnlich
Colson
JPPN 1255 2000
ab € 15,23*
Ähnlich
Colson
JPPB 0805 5000
ab € 18,64*
Ähnlich
Colson
JPPG 0805 2000
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.