Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     495-JPPN 1001 5100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPN 1001 5100
EAN/GTIN:
     8717349086979
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 9,00*
Lager 495
10 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 12,37*
€ 17,28*
Preise: Lager 495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 495
Versand: Lager 495
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 495
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 2100
ab € 15,21*
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 5100
ab € 19,83*
Ähnlich
Colson
JPPG 1001 2100
ab € 11,54*
Ähnlich
Colson
JPPU 1001 2100
ab € 15,93*
Ähnlich
Colson
JPPU 1001 5100
ab € 6,00*
Ähnlich
Colson
JPSM 1001 2100
ab € 4,80*
Ähnlich
Colson
JPPN 1001 2100
ab € 10,83*
Ähnlich
Colson
JPPB 1251 2100
ab € 20,30*
Ähnlich
Colson
JPPB 1251 5100
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.