Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
HART Buchseneinsatz HAN 10A 09200102812 250V 16A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4981-020812
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09200102812
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Industriesteckverbinder Han 10 A Kontakteinsätze, Baugröße 10A, 250 V 16 A Han A, 10 Kontakte,16 A, 250 V für Gehäuse der Baugröße...10 A Ausführung: Buchseneinsatz (F)
... >
Verbindungstechnik
>
Steckverbinder
>
Industriesteckverb.
Weitere Suchbegriffe:
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
steckdoseneinsatz grau
,
steckdoseneinsatz
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,44*
€ 9,87*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 9,88*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,3181*
€ 9,9524*
Lager 4981
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,38*
Lager 4792
4 Tage
76
€ 6,95*
ab € 7,7138*
€ 10,4485*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 10A-agg-LB 09 20 010 0301 Harting 1 St.
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2253*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 10A-agg-LB-K 09 20 010 0321 Harting 1 St.
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,3919*
Zubehör
Buchsenkontakt 09 33 000 6206 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting 09 20 010 2612 Stifteinsatz Han® A 10 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3753*
Zubehör
HARTING Han A Haube, Seiteneingang, SMD, IP65
Harting
09200100252
ab € 10,7103*
Zubehör
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG16, Seiteneingang, 10A
Harting
0920010054010
ab € 27,26*
Zubehör
HARTING Han A Steckverbindergehäuse, IP65
Harting
09200100291
ab € 11,46*
Zubehör
HARTING Han E Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse
Harting
09330006207
ab € 25,39*
Zubehör
HARTING Han E Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse
Harting
09330006205
ab € 14,26*
Zubehör
Sockelgehäuse Han® 10A-asg1-LB-16 09 20 010 0251 Harting 1 St.
Harting
09 20 010 0251
ab € 9,8869*
Zubehör
Sockelgehäuse Han® 10A-asg1-LB-M25 19 20 010 0251 Harting 1 St.
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,4011*
Zubehör
Sockelgehäuse Han® 10A-asg2-LB-M20 19 20 010 0290 Harting 1 St.
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,2713*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 10A-gg-13,5 09 20 010 1440 Harting 1 St.
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2632*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 10A-gg-M20 19 20 010 1440 Harting 1 St.
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,8141*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 10A-gg-PG16 09 20 010 0440 Harting 1 St.
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,2417*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen