Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-053632 Herst.-Nr.: 3340230 EAN/GTIN: 4028177041448 |
| |
|
| | |
| Einschublüfter Lieferumfang: Anschlussfertig verdrahtete Einheit, inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial. Führungsrahmen inkl. Steckverbindung und montiertem Anschlusskabel (3 m), Anbauwinkel zur optionalen Befestigung an der 482,6 mm (19'') Bauweise, Befestigungsmaterial. Luftleistung: 320 m 3 /h Anzahl Ventilatoren: 2 St. Achsabstand: 85 mm Spannung: 230 V (AC), 50/60 Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, PCB Sicherung, Rack Zubehör, rittal lüftereinschub, axiale sicherung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,23* | € 181,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,12* | € 182,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,06* | € 187,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,79* | € 187,54* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 159,68* | € 190,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|