Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A797142 Herst.-Nr.: 3340230 EAN/GTIN: 4028177041448 |
| |
|
| | |
| SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | SK 3340.230 | Produkt-Art: | Rückkühlanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, PCB Sicherung, Rack Zubehör, rittal 19" lüftereinschub, axiale sicherung, Rittal, SK 3340230, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,21* | € 181,50* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,77* | € 185,25* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,87* | € 186,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,69* | € 188,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 159,92* | € 188,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|