Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Ultraschall-Näherungssensor
>
Artikel
PF Sensor Ultraschall, UB2000-F42-I-V15 133990
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-1024730
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
133990
EAN/GTIN:
4050143014880
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschallsensoren Reflexionstaster, quaderförmig Baureihe F42 Extrem kleine Blindzone Teach-In Störzielausblendung Breite der Schallkeule im Nahbereich einstellbar Temperaturkompensation Synchronisationsmöglichkeiten Wirkungsrichtung einstellbar Analogausgang 0 V ... 10 V Analogausgang 4 mA ... 20 mA Messbereich Länge: 60-2000 mm Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbindung M12 5-polig Schaltausgang: Ausführung der Schaltfunktion: Ausführung des Analogausgangs: 4-20 mA Versorgungsspannung: 10-30 V/DC Maße: 80x34x80 mm Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Schutzart: IP54 Einstellverfahren: Teach-In
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Sensorik
>
Lichtschranken
Weitere Suchbegriffe:
Näherungsschalter Ultraschall
,
Ultraschall-Näherungsschalter
,
Ultraschall-Näherungssensor
,
ultraschall näherungsschalter pepperl & fuchs
,
ultraschall sensor
,
ultraschall sensor pepperl
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,54*
€ 247,14*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,37*
€ 247,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 229,60*
€ 249,53*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 229,58*
€ 250,12*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,50*
€ 250,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
012444 - Montagehilfe MH 04-3505
Pepperl+Fuchs
012444
ab € 61,71*
Zubehör
binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79 3440 52 05
ab € 10,44*
Zubehör
binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Binder
79 3444 55 05
ab € 13,69*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 035322 Kabeldose M12 Buchse, gerade 2.00m Polzahl: 5 1St.
Pepperl+Fuchs
A502212
ab € 8,05*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen