Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO VH-4 4SD Versorgungseinheit IP20 m.Griff PA bestückt 6109802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OBO VH-4 4SD Versorgungseinheit IP20 m.Griff PA bestückt 6109802
OBO VH-4 4SD Versorgungseinheit IP20 m.Griff PA bestückt 6109802
Artikel-Nr.:
     4981-166586
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109802
EAN/GTIN:
     4012195125044
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schaltschrank Griff
Schuko-Steckdose
Energie-Versorgungseinheiten VH 4/.. für Wahlbestückung, IP20 Gehäuse aus hochschlagfestem Polyamid geeignet für 4 Installationsgeräte (max. Einbautiefe 48 mm) mit Tragering oder -Bügel (Befestigungsspur 60 oder 67 mm) sowie für Geräte mit Flanschbefestigung, z.B. CEE, Industriesteckvorrichtung (Befestigungsspur 60x60 mm oder 70x70 mm), bzw. "rastend" mit Ackermann-Schutzkontaktstecktdosen. Jedes Installationsgerät ist mit einer separaten Abdeckplatte aus Kunststoff-Formmasse abgedeckt, so dass es einzeln montiert oder demontiert werden kann. Durch eine perforierte Trennwand können die einzelnen Stromarten oder -kreise gegeneinander abgeschottet werden. Die Einspeisung erfolgt über 2 Kabeldurchführungstüllen (mit Zugentlastungsschellen für Leitungen bis 14 mm) neben der Aufhängeöse im Gehäuse. Farbkombination gelb/schwarz in Anlehnung an VBG 125 (Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz). Die Aufhängung der Gehäuse für Elektro-Anschlüsse erfolgt an einem Schäkel, der in der Kunststo
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,82*
€ 102,73*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 86,96*
€ 103,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 88,82*
€ 105,76*
Lager 4981
80
€ 4,95*
ab € 90,32*
€ 107,31*
€ 5,00*
ab € 90,49*
€ 107,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 239,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.