Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Radialventilator
>
Artikel
MAICO Aufputz-B ER-AP60 Ventilator
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-180214
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0084.0150
EAN/GTIN:
4012799841500
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Aufputz-Einrohr-Entlüftungssystem Typenreihe ER-AP Zur Entlüftung innenliegender Bäder, WCs und Wohnungsküchen über Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Hauptleitung nach DIN 18017-3, sowie für Einzelentlüftung. Zulassungs-Nr. Z-51.1-42. Für Wand- oder Deckeneinbau. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzens links oben oder rechts an der Hauptleitung. Kunststoff-Ausführung verkehrsweiß nach RAL 9016. Mit selbsttätiger Rückschlagklappe im Ausblasstutzen. Ventilatoren in Schutzart IPX5 und Schutzklasse II. VDE-GS-geprüft. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom 230 V, 50 Hz.
... >
Ventil.Jalou.Mot.Ex-
>
Ventil.Jal.Mot.Ex-Ma
>
Ventilatoren u. Zub.
Weitere Suchbegriffe:
Badlüfter
,
Badventilator
,
Kleinraumventilator
,
Radialgebläse
,
Radiallüfter
,
Radialventilator
,
Zentrifugalgebläse
,
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
maico ventilatoren radialventilator
,
bad lüfter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,52*
€ 266,56*
Lager 4981
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 224,46*
€ 267,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 225,24*
€ 269,23*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,40*
€ 283,82*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,87*
€ 283,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hygrostat HY 230 I
Maico
0157.0127
ab € 104,25*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 125 flexibel, fünflagig verrillt, DN125
Maico
0055.0091
ab € 100,60*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 150 flexibel, fünflagig verrillt, DN150
Maico
0055.0093
ab € 121,26*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 75 flexibel, fünflagig verrillt, DN75
Maico
0055.0088
ab € 36,99*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 80 flexibel, fünflagig verrillt, DN80
Maico
0055.0092
ab € 36,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren VZ24C Timermodul
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 37,44*
Zubehör
MC Befestigungsschelle BS 160
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,51*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 S
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,71*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 T
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,05*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 160 S
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,98*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 A
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,04*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 A
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,26*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 SB
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,57*
Zubehör
MC Intervallschalter VZI 10
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 53,16*
Zubehör
MC Schalldämmelement ER-SE AP für alle ER, ER-AP und ER-APB-Geräte
Maico Ventilatoren
0192.0679
ab € 33,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen