Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Hellermann MA47-12/3-PO-X-BK 1m Warmschrumpfschlauch 4:1 1 323-20120
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-1904609
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
323-20120
EAN/GTIN:
4031026240220
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
TREDUX mittelwandig mit Innenkleber (MA47) Wärmeschrumpfende Schläuche Großverpackung Wärmeschrumpfende Schläuche in der Länge von 1 m. Die Schrumpfrate bis zu 4:1 ermöglicht verschiedene Anwendungen mit weniger Schläuchen. Die mittelwandigen Schläuche sind mit einem thermoplastischen Innenkleber versehen. Sie bieten guten Schutz gegen Feuchtigkeit, Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen. Lieferlänge 1 m Die mittelwandigen TREDUX-Schläuche finden ihre Anwendung in der zuverlässigen Isolierung sowie im Schutz von Kabelverbindungen und -Abschlüssen im Niederspannungsbereich. Material:Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X), halogenfrei Farbe:Schwarz (BK) Schrumpftemperatur:+120 oC Betriebstemperatur:-55 oC bis +110 oC Längsschrumpf:-10% max. Durchschlagsfestigkeit:20 kV/mm Schrumpfrate:bis 4:1 Schmelzpunkt Kleber:+85 oC Brandschutzeigenschaften:nicht flammhemmend Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Schutzschläuche
>
Schrumpftechnik
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 3,09*
€ 4,38*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,90*
€ 5,48*
Lager 5497
2 Tage
16
1
€ 4,98*
ab € 4,00*
€ 5,62*
Lager 986
5 Tage
134
1
€ 6,50*
ab € 4,09*
€ 5,75*
Lager 4981
3 Tage
155
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,63* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gas-Heißluftgebläse CHG900
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,49*
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen