Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO Klingeltaster 62002 Protact 110 AL Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO Klingeltaster 62002 Protact 110 AL Aluminium
GRO Klingeltaster 62002 Protact 110 AL Aluminium
Artikel-Nr.:
     4981-192333
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62002
EAN/GTIN:
     4011459620028
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster PROTACT Produkt-Merkmale: maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung incl. Goldauflage sehr geringe Prellzeiten durch optimale Schnapp-Wirkung der Schaltkontakte, ideal für BUS-Sprechanlagen Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen, ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 8 mm geeignet Installation: Plattenbohrung 16 mm (austauschkompatibel mit Vorgängertypen MKO/KKO), Plattenstärke 0,5 mm bis 8,0 mm Einbautiefe 13 mm abzüglich Plattenstärke (z.B. bei 2 mm-Platten 11 mm) Zeitsparende werkzeuglose Montage durch griffige Rändelmutter Technische Daten: max. 24V=/ (1,5 A), min. 5 V (1mA) geeignet für flexible Litze bzw. starre Drähte mit Durchmesser 0,6 mm bis 0,8 mm -20 oC bis +60 oC IP65 (im eingebauten Zustand) Vandalismusschutz durch Druckkraft-Begrenzung (widersteht min. 100 N Betätigungskraft) PROTACT 110 AL Tasterknopf Aluminium EV1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 8,17*
€ 10,89*
1
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 11,47*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 11,96*
1
€ 5,00*
ab € 8,69*
€ 12,25*
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,80*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,18*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,57*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,34*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,58*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,30*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,53*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,21*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,47*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,63*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,44*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.