Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO Klingeltaster 62013 Protact 420 AL-KS schwarz/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO Klingeltaster 62013 Protact 420 AL-KS schwarz/Aluminium
GRO Klingeltaster 62013 Protact 420 AL-KS schwarz/Aluminium
Artikel-Nr.:
     4981-193521
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62013
EAN/GTIN:
     4011459620134
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster PROTACT Produkt-Merkmale: maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung incl. Goldauflage sehr geringe Prellzeiten durch optimale Schnapp-Wirkung der Schaltkontakte, ideal für BUS-Sprechanlagen Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen, ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 8 mm geeignet Installation: Plattenbohrung 16 mm (austauschkompatibel mit Vorgängertypen MKO/KKO), Plattenstärke 0,5 mm bis 8,0 mm Einbautiefe 13 mm abzüglich Plattenstärke (z.B. bei 2 mm-Platten 11 mm) Zeitsparende werkzeuglose Montage durch griffige Rändelmutter Technische Daten: max. 24V=/ (1,5 A), min. 5 V (1mA) geeignet für flexible Litze bzw. starre Drähte mit Durchmesser 0,6 mm bis 0,8 mm -20oC bis +60oC IP65 (im eingebauten Zustand) Vandalismusschutz durch Druckkraft-Begrenzung (widersteht min. 100 N Betätigungskraft) PROTACT 420 AL-KS Tasterknopf Kunststoff sc
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,46*
1
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 9,46*
1
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 9,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,13*
Lager 4981
14
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,78*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 9,34*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,97*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,52*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,37*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,15*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,59*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,15*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,16*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 4,15*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,20*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 9,74*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,93*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 9,32*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.