Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF Näherungssch.Ultrasch. 3RG62323LS00PF 20-30VDC Zyl. M18X101 Reihe M18 559584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF Näherungssch.Ultrasch. 3RG62323LS00PF 20-30VDC Zyl. M18X101 Reihe M18 559584
PF Näherungssch.Ultrasch. 3RG62323LS00PF 20-30VDC Zyl. M18X101 Reihe M18 559584
Artikel-Nr.:
     4981-285605
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     559584
EAN/GTIN:
     4050143093021
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschall-Näherungsschalter Sonar-BERO 3RG6 Sonar-BERO sind Näherungsschalter, die durch Laufzeitmessung von Ultraschallimpulsen berührungslos das Vorhandensein und den Abstand von Objekten bestimmen können. Der Sonar-BERO sendet in zyklischen Abständen Ultraschallimpulse aus. Diese Impulse werden wie Schall im hörbaren Bereich von Objekten und Flächen reflektiert. Aus der Zeit, die diese Schallimpulse brauchen, bis sie wieder zum BERO zurückkommen, bestimmt das Gerät den Abstand des Objektes. Sonar-BERO werden in vielen Bereichen der Automatisierungs- und Prozesstechnik eingesetzt, wie z.B. zur Füllstandsmessung von festen und flüssigen Materialien, Höhenmessung, Zählung von Personen, Durchmessererfassung, Kollisionsschutz, Qualitätskontrolle und Positionierung. Kompaktreihe M18 mit Temperatur- kompensation und Programmierbarkeit Bauform: zylindrisch M18 x 101 mm, Erfassungsbereiche 5 cm bis 30 cm oder 15 cm bis 100 cm, programmierbar mit SONPROG (universelle Einstellbarkeit und Anp
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,29*
€ 421,11*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,33*
€ 421,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,79*
€ 423,88*
Frei Haus
ab € 393,15*
€ 425,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,38*
€ 427,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,13*
€ 485,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933172100 ELWIKA 4012 PG7 black
ab € 3,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,15*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000050
ab € 5,88*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.