Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX c26B Mx-c26B-AU-6N016 Komplettkamera 6MP,B016 Nacht,Aud-Paket


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX c26B Mx-c26B-AU-6N016 Komplettkamera 6MP,B016 Nacht,Aud-Paket
MOBOTIX c26B Mx-c26B-AU-6N016 Komplettkamera 6MP,B016 Nacht,Aud-Paket
Artikel-Nr.:
     4981-5579787
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-c26B-AU-6N016
EAN/GTIN:
     4047438030564
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Komplettkamera c26, 6 MP, mit Audio-Paket Mx6 Systemplattform mit H.264, MxPEG und M-JPEG, 6 Megapixel Moonlight-Sensor HD-Premium Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180o x 180o) oder Ultraweitwinkel-Objektiv B036 (Brennweite 3,6 mm, f/1.8, 103ox77o) Farbe (Tag), HD-Premium Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180o x 180o), Max. Bildgröße: 6MP (3072x2048) IP20, 0 bis 40 oC 4 GB microSD, HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics (inkl. Verhaltensdetektion) Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), USB, Steckplatz für MxIOBoard-IC (Mx-A-IO-IC), MxBus Farbe: weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 461,50*
€ 527,48*
Frei Haus
ab € 459,86*
€ 530,28*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 473,79*
€ 543,06*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,05*
€ 570,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 537,01*
€ 629,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,06*
€ 646,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,41*
€ 638,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,74*
€ 617,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,03*
€ 600,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,79*
€ 563,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,95*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,56*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,72*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,45*
Zubehör
Mobotix
MX-A-IOA-IC
ab € 68,29*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-CM-1
ab € 34,15*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-OW-1
ab € 42,45*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,01*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,93*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.