Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg LED-Flexplatine, IP67, 15377004 5 m, 10 W / m 24V DC, 4.000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg LED-Flexplatine, IP67, 15377004 5 m, 10 W / m 24V DC, 4.000 K
Brumberg LED-Flexplatine, IP67, 15377004 5 m, 10 W / m 24V DC, 4.000 K
Artikel-Nr.:
     4981-6797109
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15377004
EAN/GTIN:
     4251433954811
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Flexplatinen QUALITYFLEX COB-Vision LED-Flexplatine 5 m, CRI90, 10 W/m, IP67 Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5000 mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden Hohe Farbwiedergabe mit CRI90 Chip-on-Board LED Bestückung für homogenes Lichtbild Durchgängiger Lichtaustritt über die Platinenlänge Geeignet für Anwendung im Innen- und Außenbereich (IP67) Teilungsmaß von 50 Millimetern, Lichtfarbe: Monochrom Weiß Anschlussleitung: 2x 500 mm Dimmbar mit entsprechendem Zubehör Lieferumfang inklusive 1x Montageanleitung, 5x Silikone Endkappen, 5x Kennzeichnungsetiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,62*
€ 135,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,49*
€ 136,28*
Frei Haus
ab € 111,66*
€ 141,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,65*
€ 144,07*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,99*
€ 147,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 53,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 40,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381261
ab € 4,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381262
ab € 9,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654080
ab € 21,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654260
ab € 19,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53655070
ab € 28,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53656070
ab € 33,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.