Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe IP67 5 m 4000K 15377004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg LED-Flexplatine, IP67, 15377004 5 m, 10 W / m 24V DC, 4.000 K
Brumberg LED-Flexplatine, IP67, 15377004 5 m, 10 W / m 24V DC, 4.000 K
Artikel-Nr.:
     6012B-70467821
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15377004
EAN/GTIN:
     4251433954811
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe IP67 5 m 4000K 15377004

LED-Flexplatine 5 m, CRI > 90, 10 W / m, IP67, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1030.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 480 LEDs pro Meter. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
480
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
1030 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,62*
€ 135,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,49*
€ 136,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,66*
€ 141,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,65*
€ 144,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,99*
€ 147,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 53,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 40,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381261
ab € 4,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381262
ab € 9,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654080
ab € 21,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654260
ab € 19,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53655070
ab € 28,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53656070
ab € 33,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.