Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUM 3PH Stromschiene 1m weiss S2801250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZUM 3PH Stromschiene 1m weiss S2801250
ZUM 3PH Stromschiene 1m weiss S2801250
Artikel-Nr.:
     4981-854369
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2801250
EAN/GTIN:
     4024318019703
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
stromschiene 3ph
3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm lang, weiß, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an:Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen:1000x34x34 mm, Gewicht:1,05 kg, bei 3 Phasen Wechselstromanschluss 400V:maximale Anschlussleistung:3x3680W (11040W), Absicherung:3x16A, Zuleitung:min. 5x1,5qmm bei L3+DALI bei 1 Phasen Wechselstromanschluss:max. Anschlussleistung 1x3680W, Absicherung 1x16A, Zuleitung min. 5x1,5qmm (inklusive DALI)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
60280071
ab € 61,79*
Zubehör
Zumtobel
S2801150
ab € 13,49*
Zubehör
Zumtobel
S2801140
ab € 13,48*
Zubehör
Zumtobel
S2801160
ab € 22,78*
Zubehör
Zumtobel
S2801220
ab € 44,86*
Zubehör
Zumtobel
S2801210
ab € 46,89*
Zubehör
Zumtobel
S2801200
ab € 36,07*
Zubehör
Zumtobel
S2801190
ab € 36,01*
Zubehör
Zumtobel
S2801180
ab € 24,04*
Zubehör
Zumtobel
S2801170
ab € 23,91*
Zubehör
Zumtobel
S2801240
ab € 1,95*
Zubehör
Zumtobel
S2801230
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.