| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-60280071 Herst.-Nr.: 60280071 EAN/GTIN: 4024318882598 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3 Phasen-Pendel-Adapter (Universaladapter), weiß, mit Zugentlastung, zum Anschluß von Leuchten, mit Anschlußklemmen, elektrische Daten: 3A/ 250 V, für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-F mit min. Durchmesser 6,0 mm oder max. Durchmesser 7,0 mm (keine Silikon-Mantelleitungen), maximal zulässige Zugbelastung der Leitung: 3x0,75mm² max.3,3kg Fmax 33N, 3x1,00mm² max.4,5kg Fmax 45N, 3x1,50mm² max.5,0kg Fmax 50N, Abmessungen: D = 30 mm, H = 83 mm, Hinweis: Nicht für L3+DALI-Anwendung geeignet! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Punktauslass | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |