Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Stromschiene
>
Eckverbinder Stromschiene
>
Artikel
3PH VERB-W ERD-I WH 3 Phasen-Winkelverbinder weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4Q7D-S2801170
Hersteller:
Zumtobel
Herst.-Nr.:
S2801170
EAN/GTIN:
4024318019628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
3 Phasen-Winkelverbinder, weiß, Schutzleiter innen, Polarisierungsnase außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 68x68x34 mm, Gesamtabmessungen: 110x110x34 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager C4Q7D
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
eckverbinder stromschiene
,
stromschiene 3ph
,
Schiene
,
3-Phasenschiene
,
Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3CU ADAPT ANSCHL-GEH WH 3 Phasen-Pendel-Adapter weiß
Zumtobel
60280071
ab € 61,79*
Zubehör
3PH EINSP L WH 3 Phasen-Anfangseinspeisung weiß
Zumtobel
S2801150
ab € 13,49*
Zubehör
3PH EINSP R WH 3 Phasen-Anfangseinspeisung weiß
Zumtobel
S2801140
ab € 13,48*
Zubehör
3PH EINSP-M WH 3 Phasen-Mitteleinspeiser weiß
Zumtobel
S2801160
ab € 22,78*
Zubehör
3PH VERB-FLEX WH 3 Phasen-Flexverbinder weiß
Zumtobel
S2801220
ab € 44,86*
Zubehör
3PH VERB-K WH 3 Phasen-Kreuzverbinder weiß
Zumtobel
S2801210
ab € 46,89*
Zubehör
3PH VERB-T ERD-A L WH 3 Phasen-T-Verbinder weiß
Zumtobel
S2801200
ab € 36,07*
Zubehör
3PH VERB-T ERD-A R WH 3 Phasen-T-Verbinder weiß
Zumtobel
S2801190
ab € 36,01*
Zubehör
3PH VERB-W ERD-A WH 3 Phasen-Winkelverbinder weiß
Zumtobel
S2801180
ab € 24,04*
Zubehör
3PH/L3+DALI ABSCHL-PL WH 3 Phasen/L3+DALI-Abschlussplatte weiß
Zumtobel
S2801240
ab € 1,95*
Zubehör
3PH/L3+DALI VERB WH 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder weiß
Zumtobel
S2801230
ab € 12,42*
Zubehör
ZUM 3PH Stromschiene 1m weiss S2801250
Zumtobel
S2801250
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen