Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3PH/L3+DALI VERB WH 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3PH/L3+DALI VERB WH 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder weiß
3PH/L3+DALI VERB WH 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder weiß
3PH/L3+DALI VERB WH 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-S2801230
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2801230
EAN/GTIN:
     4024318019680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
3 Phasen/L3+DALI-Verbinder, weiß, zur abstandslosen elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Abmessungen: 84x84x27 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: stromschiene, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
60280071
ab € 61,81*
Zubehör
Zumtobel
S2801150
ab € 13,60*
Zubehör
Zumtobel
S2801140
ab € 13,49*
Zubehör
Zumtobel
S2801160
ab € 23,09*
Zubehör
Zumtobel
S2801220
ab € 45,72*
Zubehör
Zumtobel
S2801210
ab € 47,90*
Zubehör
Zumtobel
S2801200
ab € 36,88*
Zubehör
Zumtobel
S2801190
ab € 36,97*
Zubehör
Zumtobel
S2801180
ab € 24,60*
Zubehör
Zumtobel
S2801170
ab € 24,19*
Zubehör
Zumtobel
S2801240
ab € 1,95*
Zubehör
Zumtobel
S2801250
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.