Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungshandschuh - puderfrei - weiß - L - Nitril - 01200-L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Untersuchungshandschuh - puderfrei - weiß - L - Nitril - 01200-L
Untersuchungshandschuh - puderfrei - weiß - L - Nitril - 01200-L
Artikel-Nr.:
     49YEK-01200-L-E
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01200-L-E
EAN/GTIN:
     4044941006024
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Untersuchungshandschuh - puderfrei - weiß - L - Nitril

  • Untersuchungshandschuh
  • puderfrei
  • 240 mm lang
  • unsteril
  • AQL 1.5 / EN 420 / EN 455 / EN 374
  • VE = 10 Boxen à 200 Stück / Euro-Palette = 420 Boxen
  • Nitril
  • weiß
  • Größe: L
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
weiß
Größe:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00285* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.