| |
|
| Artikel-Nr.: 49YEK-081307-M-E Herst.-Nr.: 081307-M-E EAN/GTIN: 4044941710167 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh - puderfrei - blau - M - Nitril - Chemikalienschutzhandschuh
- puderfrei
- 300 mm lang
- unsteril
- AQL 0.65 EN 21420 EN 374 (Typ A) EN 388 (Level 2000X) PSA Kat. III
- VE = 10 Boxen à 50 Stück / Euro-Palette = 480 Boxen
- Nitril
- blau
- Größe: M
Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Farbe: | blau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| |