Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungshandschuh - puderfrei - schwarz - L - Nitril - 118-038-L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Untersuchungshandschuh - puderfrei - schwarz - L - Nitril - 118-038-L
Untersuchungshandschuh - puderfrei - schwarz - L - Nitril - 118-038-L
Artikel-Nr.:
     49YEK-118-038-L-E
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     118-038-L-E
EAN/GTIN:
     4044941018393
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Untersuchungshandschuh - puderfrei - schwarz - L - Nitril

  • Untersuchungshandschuh
  • puderfrei
  • 240 mm lang
  • unsteril
  • AQL 1.5 / EN 420 / EN 455 / EN 374
  • VE = 10 Boxen à 100 Stück / Euro-Palette = 840 Boxen
  • Nitril
  • schwarz
  • Größe: L
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00285* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.