Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Note+ 2 Stylus Eingabestift für Apple iPads - dark bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     4AAS9-ADNP2
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADNP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Adonit Note+ 2 Stylus
P/N: ADNP2
Farbe: Dunkelbronze

Innovation trifft auf Präzision. Drei verschiedene, austauschbare Stiftspitzen bieten ein anpassbares Schreib- und Zeichenerlebnis wie kein anderer Stylus. Dieser außergewöhnliche Stift ist für ein natürliches Malerei-Gefühl konzipiert. Adonit Note+ 2 ist optimiert für die neuesten Generationen der Apple iPad, iPad mini & iPad Pro Modedelle. Perfekte Präzision beim Verfassen von handgeschriebenen Nachrichten, beim Bearbeiten von Bildern oder beim Skizzieren. Der Akku hält bei voller Aufladung bis zu 8 Stunden im Dauerbetrieb durch und ist innerhalb von 60 Minuten wieder voll geladen. Das Aluminium Gehäuse des Note+ 2 ist perfekt ausbalanciert und bietet somit ein unglaubliches Gefühl in der Hand.

Features:

DREI AUSTAUSCHBARE STIFTSPITZEN
Erleben Sie die Vielseitigkeit weicher, mittlerer und harter Stiftspitzen, die verschiedenen künstlerischen Stilen und Vorlieben gerecht werden.

MAGNETISCH BEFESTIGUNG
Mit seiner magnetischen Befestigungsfunktion haftet der Adonit Note+ 2 nahtlos an Ihrem Tablet.

DRUCKEMPFINDLICHKEIT
Unsere fortgeschrittene Technologie unterstützt 2048 Stufen Druckempfindlichkeit, und das obwohl sich der Stylus wie ein normaler Stift in den Handen anfühlt. Präsentieren Sie einfach Ihren einzigartigen Mal-Stil oder Ihre handgeschriebenen Notizen auf dem iPad

NATÜRLICHE HANDFLÄCHEN-ERKENNUNG
Die natürliche Handflächenerkennung funktioniert bei einer umfangreichen Auswahl an Apps. Ihre Kreativität wird nicht länger eingeschränkt und Sie brauchen sich keine Sorgen mehr darüber machen, dass Ihre Handfläche den Bildschirm berührt während Sie malen oder schreiben.

BLUETOOTH UND PROGRAMMIERBARE SHORTCUT-TASTEN
Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Note+ 2 und genießen Sie den Komfort programmierbarer Shortcut-Tasten für einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen.

SCHNELLE AUFLADUNG MIT DEM USB-C ANSCHLUSS
Laden Sie Ihren Stylus im Handumdrehen auf. Der Typ-C Anschluss ermöglicht schnelles und effizientes Aufladen. Eine volle Aufladung dauert 1 Stunde und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden.

UNTERSTÜTZTE APPS
Note+ 2 ist kompatibel mit einer Vielzahl an Apps.

SPEZIFIKATIONEN
Abmessungen: 165,7 x 9,5mm
Gewicht: 14g
Ladezeit: 60 Minuten
Akkulaufzeit im Dauerbetrieb: 8 Stunden
Material: Aluminium Gehäuse

Kompatibilität:
Apple iPad 9,7" (6. Generation 2018), iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019), iPad 10,9" (10. Generation 2022)
Apple iPad Air (3. Generation 2019), iPad Air 10,9" (5. Generation 2022, 4. Generation 2020)
Apple iPad mini (6. Generation 2021, 5. Generation 2019)
Apple iPad Pro 11" (4. Generation 2022, 3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018), iPad Pro 12,9" (6. Generation 2022, 5. Generation 2021, 4. Generation 2020, 3. Generation 2018)

Lieferumfang:
Stylus, USB-C Kabel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
Apple iPads | Apple iPad 9,7" (6. Generation 2018), iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019), iPad 10,9" (10. Generation 2022) Apple iPad Air (3. Generation 2019), iPad Air 10,9" (5. Generation 2022, 4. Generation 2020) Apple iPad mini (6. Generation 2021, 5. Generation 2019) Apple iPad Pro 11" (4. Generation 2022, 3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018), iPad Pro 12,9" (6. Generation 2022, 5. Generation 2021, 4. Generation 2020, 3. Generation
Produktfarbe:
braun
Farbe der Spitze:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminum
Batteriereichweite:
8 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, adonit digitalstift, digital stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Adonit Digitalstift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
23
€ 8,00*
ab € 41,72*
€ 56,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 50,53*
€ 67,29*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 108,37*
€ 139,51*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.