Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.60mm B.90mm S.1,25mm VA breit GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200549
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     361280
EAN/GTIN:
     4004338361280
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Ausführung: breit, Gewerbeeinteilung bis 40 mm = dreiteilig, ab 50 mm = fünfteilig · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden. Weitere technische Eigenschaften: · Maß a: 60mm · Maß b: 90mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
8
Loch-Ø:
5,4 mm
Stärke:
1,25 mm
Höhe:
60 mm
Breite geöffnet:
90 mm
Breite:
90 mm
Form:
breit
Material:
Edelstahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,25*
€ 2,94*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,26*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,27*
Lager 4BULW
13
1
€ 5,59*
ab € 2,21*
€ 3,32*
2 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361266
ab € 1,75*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361297
ab € 3,42*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361273
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.