Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 60x90 mm
Artikel-Nr.:
     709-361280
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361280
EAN/GTIN:
     4004338361280
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, breit, mit vernietetem Edelstahlstift, Material: Edelstahl, Länge: 60 mm, Breite: 90 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
5.4 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.066 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36128 0
Anzahl Löcher 1:
8
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,70*
1 Tag
27
1
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 2,72*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,24*
€ 2,90*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,21*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 2,21*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
361266
ab € 1,71*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361297
ab € 3,45*
Ähnlich
Alberts Deutschland
361273
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.