Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 153x145x42x30mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200664
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418373
EAN/GTIN:
     4004338418373
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
für Pfosten bis Ø120 mm oder 120 x 120 mm · U-Bügel Material: Stahl roh · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 42mm · Maß e Ø: 16mm · Maß d: 30mm · Maß a: 153mm · Maß b: 145mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M20
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband, Anschweißbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 6,73*
€ 9,18*
1 Tag
17
1
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 9,69*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 9,73*
1 Tag
17
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,26*
Lager 4BULW
12
1
€ 5,59*
ab € 8,33*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418397
ab € 7,10*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418403
ab € 8,96*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418366
ab € 5,00*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418304
ab € 4,06*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,38*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418328
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.