Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.200mm H.250mm STA weiß lack.Trgf.114kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200762
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348687
EAN/GTIN:
     4004338348687
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Material: Stahl, Oberfläche weiß lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: weiß lackiert · Maß a: 250mm · Maß b: 200mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
250 mm
Tragfähigkeit:
114 kg
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
20
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 0,96*
Lager 4BULW
70
20
€ 5,59*
ab € 0,86*
€ 1,18*
3 Tage
75
20
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,18*
6 Tage
100
20
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,25*
1 Tag
100
20
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
348656
ab € 0,31*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348670
ab € 0,50*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348694
ab € 1,10*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348731
ab € 1,38*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.