Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.ECline f.TS 5000 ECline silber mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255345
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143572
EAN/GTIN:
     4042938435727
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Normalausführung · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1250mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
mechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 ECline
Modell:
ECline
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 36,26*
2 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 28,58*
€ 36,53*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 32,90*
€ 41,72*
2 Tage
27
1
€ 7,99*
ab € 33,44*
€ 42,74*
Lager 4BULW
19
1
€ 5,59*
ab € 35,10*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
154767
ab € 22,72*
Zubehör
GEZE
154766
ab € 28,61*
Zubehör
GEZE
148820
ab € 18,99*
Zubehör
GEZE
143640
ab € 122,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.