Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L148xB148mm Notausgang Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000277431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60603
EAN/GTIN:
     4060081026210
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang k...
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach BGV A8 und DIN 67510 · Notausgang
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
148 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Notausgang
Norm:
BGV A8
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, Rettungszeichen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 4,62*
€ 6,88*
3 Tage
11
10
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,33*
Lager 4BULW
11
10
€ 5,59*
ab € 5,70*
€ 7,50*
2 Tage
15
10
€ 4,99*
ab € 6,08*
€ 7,92*
16 Tage
15
10
€ 8,90*
ab € 6,05*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
903FHL148
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
903FHL20
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
903KHL20
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.