Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L500cm B25cm D8mm a.Granulat 1 Rl.DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000365071
Herst.-Nr.:
     21-06101108-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378620319
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren · Material aus Granulat · 0,6 µ Weitere technische Eigenschaften: · Dicke: 8mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Länge:
500 cm
Breite:
25 cm
Marke:
DOLEZYCH
Material:
aus Granulat
Weitere Suchbegriffe: domatt anti-rutsch-matte, anti rutsch-matte, antirutschmatte dicke 8mm, Antirutschmatten, Antirutschpad, Gummimatten, Ladungssicherung, Palettenmatte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
217
1
€ 5,99*
ab € 16,81*
€ 22,16*
Lager 4BULW
203
1
€ 5,59*
ab € 16,90*
€ 22,26*
2 Tage
305
1
€ 5,45*
ab € 17,06*
€ 22,29*
3 Tage
290
1
€ 6,99*
ab € 17,14*
€ 22,51*
7 Tage
298
1
€ 5,99*
ab € 16,95*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101148
ab € 25,61*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101121
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.