Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.11 weiß PSA I NITRAS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371811
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5314
EAN/GTIN:
     4059904034808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel · Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
11
Länge ca.:
260 mm
Marke:
NITRAS
Ausführung:
mit Schichtel
Material:
Baumwoll-Trikot
PSA-Kategorie:
I
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1 Tag
1104
192
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,301*
€ 0,3916*
5 Tage
1104
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,48*
1 Tag
1104
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Lager 4BULW
773
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,40*
€ 0,67*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,40* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6230T-10
ab € 0,69*
Ähnlich
Nitras
6230T-11
ab € 0,67*
Ähnlich
Nitras
6230T-8
ab € 0,67*
Ähnlich
Nitras
6230T-9
ab € 0,67*
Ähnlich
Nitras
5310-7
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5311-8
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5312-9
ab € 0,27*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.