Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handluftpumpe 600mm m.Manometer (7 bar) Alu.HP AUTOZUBEHÖR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818179
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     23252
EAN/GTIN:
     4007928232526
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Druck-Messgerät
Druckanzeige
mit Manometer · aus Aluminium · mit klappbaren Metallstandbügeln und Kunststoffgriffen · inklusive French-/Sclaverand-Ventil, 2 Zusatzadaptern für Fahrradventil und Freizeitartikel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 800g
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Ausführung:
mit Manometer (7 bar)
Material:
Aluminium
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Fußluftpumpen, Handluftpumpen, Handpumpen, Pumpe
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 12,14*
4 Tage
82
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 12,15*
2 Tage
65
€ 5,45*
ab € 9,76*
€ 12,87*
Lager 4BULW
77
€ 5,59*
ab € 10,39*
€ 13,60*
2 Tage
110
€ 6,80*
ab € 11,08*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.