Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handluftpumpe 600mm m.Manometer (7 bar) Alu.HP AUTOZUBEHÖR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170085038
Herst.-Nr.:
     23252
EAN/GTIN:
     4007928232526
Suchbegriffe:
Fahrrad-Luftpumpe
Standluftpumpe
Luftpumpe
Luftpumpen

Handluftpumpe 600mm m.Manometer (7 bar) Alu.HP AUTOZUBEHÖR

mit Manometer · aus Aluminium · mit klappbaren Metallstandbügeln und Kunststoffgriffen · inklusive French-/Sclaverand-Ventil, 2 Zusatzadaptern für Fahrradventil und Freizeitartikel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 800g
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Manometer (7 bar)
Material:
Aluminium
Höhe:
600 mm
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
NW-Class:
Handluftpumpen
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Fußluftpumpen, Handluftpumpen, Handpumpen, Pumpe
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 11,89*
4 Tage
66
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 11,91*
2 Tage
92
€ 5,45*
ab € 9,79*
€ 12,98*
Lager 8685
88
€ 6,80*
ab € 11,02*
€ 14,56*
3 Tage
88
€ 4,99*
ab € 11,15*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.