Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeastschere Amboss L.800mm Schneidleist.55mm G.1220g FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000819504
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020189
EAN/GTIN:
     6411501124401
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
durch den hakenförmigen Amboss lassen sich die Äste mühelos fixieren · die patentierte Getriebetechnik verdoppelt die Schneidkraft · reibungsreduziert durch antihaftbeschichtete Schnittflächen · verringert den Kraftaufwand um 25 % · Klinge und Gegenklinge sind aus gehärtetem Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Schneidleistung:
55 mm
Gewicht:
1220 g
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: fiskars astschere 80cm, ambossschere fiskars, astschere amboss, Astscheren, Gartenschere, Rebschere, Scheren
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 50,35*
€ 60,06*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 55,68*
€ 66,85*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,04*
€ 67,95*
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 70,36*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 65,11*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1026286
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.