Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll 9x12mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000822819
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6403-1
EAN/GTIN:
     4000896027521
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
gesenkgeschmiedet · verchromt · Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 Anzahl Zähne: 32 Zähne (max. 120 Nm) Weitere technische Eigenschaften: · S: 38,5mm · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Kopfbreite:
40 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Einsteckwerkzeuge, Hebelumschaltknarren, Knarren, Steckwerkzeug
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 76,72*
€ 91,27*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 78,31*
€ 93,69*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 79,78*
€ 95,27*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 82,69*
€ 98,04*
Lager 4BULW
2
€ 5,59*
ab € 88,66*
€ 104,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.