Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZ 200cm Alu.gold 0,5 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000857529
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01161701
EAN/GTIN:
     9002719000303
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche gold eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende Endkappen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 24mm · Farbe: gold · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m · Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Material:
Aluminium
Modell:
AZ
Marke:
SOLA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, alu wasserwaage 2m, wasserwaage, wasserwaage 2m, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 59,99*
€ 75,3458*
27 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 63,83*
€ 82,66*
1 Tag
41
1
€ 5,90*
ab € 70,94*
€ 84,37*
4 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 75,69*
€ 89,93*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 101,77*
€ 118,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,58*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 26,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.