Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge SGM Spann-W.250mm A.140mm Knebel BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4105700025
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG25M
EAN/GTIN:
     4008158007229
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
schnellerer Spannkraftaufbau durch optimierte Profilform · 20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung · Gleitbügel in U-Form für höchste Stabilität · Spannkraft bis zu 12000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 N.m · lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,58kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
140 mm
Schienenquerschnitt:
34,0 x 13,0 mm
Griff:
Knebel
Marke:
BESSEY
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 12000 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Hochleistungszwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 55,95*
€ 66,99*
1
€ 4,90*
ab € 56,21*
€ 69,94*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 58,55*
€ 70,02*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 60,24*
€ 72,13*
Lager 4BULW
14
1
€ 5,59*
ab € 70,31*
€ 84,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,61*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,52*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.