Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 ti. verd. Wdbef. abnehmbar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000697169
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     354500105
EAN/GTIN:
     4018445082334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
eckablage
Eckschwammkorb tief mit verdeckter Wandbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Geeignet für Wandmontage: Ja · Höhe (1): 57mm · Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Nein · Profil: sonstige · Schlagwort: duschablage ecke · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Breite:
176 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
176 mm
Material:
Metall
Besonderheiten:
abnehmbar
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Serie:
SYSTEM 2
Marke:
EMCO
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung
Form:
3-eckig
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: 0130285576500, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 25,61*
€ 35,87*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 36,16*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 27,01*
€ 36,39*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 27,07*
€ 36,58*
10 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 27,48*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
354500102
ab € 14,79*
Ähnlich
EMCO Bad
354500109
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.