Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 354500105 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 ti. verd. Wdbef. abnehmbar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 354500105 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 ti. verd. Wdbef. abnehmbar chrom
EMCO 354500105 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 ti. verd. Wdbef. abnehmbar chrom
EMCO 354500105 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 ti. verd. Wdbef. abnehmbar chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019337088
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     354500105
EAN/GTIN:
     4018445082334
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
eckablage
Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 ti. verd. Wdbef. abnehmbar chrom Eckschwammkorb tief mit verdeckter Wandbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Geeignet für Wandmontage: Ja · Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Nein · Profil: son
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
354500105
Werksnummer:
6000697169
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Eckschwammkorb
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 27,84*
€ 34,04*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 25,70*
€ 35,83*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 36,36*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 27,02*
€ 36,61*
10 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 27,51*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
354500102
ab € 14,79*
Ähnlich
EMCO Bad
354500109
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.