Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 16x40/34 Stahl galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014440140160040
EAN/GTIN:
     4043952353974
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1444
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 40/34 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B · Gruppencode: 01444.014 · Normart: DIN 1444 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für
Weitere Suchbegriffe: DIN 1444 Splintbolzen, DIN 1444 Splintlochbolzen, Splintbolzen DIN 1444, Splintlochbolzen DIN 1444, ISO 2341, Splintbolzen ISO 2341, Splintlochbolzen ISO 2341, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din 1444 b 16x40, splintbolzen, din 1444 form b, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 0,6633*
€ 0,9936*
6 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 0,7055*
€ 1,0162*
5 Tage
330
20
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
Lager 4BULW
329
10
€ 5,59*
ab € 0,7382*
€ 1,0482*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8969*
€ 1,2669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0482*
€ 1,24736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9582*
€ 1,14026
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.