Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1444 B 16X40X34 GAL VZ Bolzen mit Kopf, gal. verzinkt, Stahl, h 11, B 16x40/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01444_AK.JPG
D01444_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1444 B 16X40X34 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1444 B 16X40X34 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952353974
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1444
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 40/34 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form B Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 1444 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16.00
Form:
Form B
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1444
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 0,6633*
€ 0,9936*
6 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 0,7055*
€ 1,0162*
Lager 8670
330
20
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
1 Tag
329
10
€ 5,59*
ab € 0,7382*
€ 1,0482*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8969*
€ 1,2669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.