Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 28x14,2x1,5 1.4310/1.4568 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020939600281415
EAN/GTIN:
     4043952383056
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 28mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.960 · Länge: 14,2mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, Tellerfeder, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,2035*
€ 0,2756*
Lager 4BULW
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,2259*
€ 0,2859*
7 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,222*
€ 0,2985*
5 Tage
3200
200
€ 7,99*
ab € 0,2357*
€ 0,3057*
20 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,2617*
€ 0,3317*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2259* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 57,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.